PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT3I-M0 3.6x282 MUS

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Johdinside  (1000kpl) - BT3I-M0 3.6x282 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 3.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 282 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Tekstikenttä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1373133

Toimittajan tuotenumero

BT3I-M0

Tukkuerä

1000

Nauhan leveys:

3.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

282 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Tekstikenttä:

ei ole

Johdinside PANDUIT Barb-TyNylon 6.6 UV-suojattu musta ulkoasennuksiinLeveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mmSiteessäruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke

Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke