PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT3S-M0 4.7x305 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 284 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373139
Toimittajan tuotenumero
BT3S-M0
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
4.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
284 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Tekstikenttä:
ei ole
Johdinside metallikieleke 4,7x305 musta
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke