PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - BT4S-M 4.7x384 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 384 mm
Materiaali - muovi
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton - kyllä
Kiinnitystapa - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373150
Toimittajan tuotenumero
BT4S-M
Tukkuerä
1000
Pituus (hihna/teippi/nauha):
384 mm
Materiaali:
muovi
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ei ole
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.3 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Avattava:
ei
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke


