PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - PLT1.5M-M0 2.5x142 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 142 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410013709557
Sähkönumero
1370955
Toimittajan tuotenumero
PLT1.5M-M0
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
142 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Kiinnitystapa:
ei ole
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.1 mm
Pienin vetolujuus:
80 N
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Johdinside PANDUIT
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta
ulkoasennuksiin


