PANDUIT - Johdinside (1000kpl) - PLT1M-M0 2.5x99 MUS

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Johdinside  (1000kpl) - PLT1M-M0 2.5x99 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 2.5 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 99 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - sisäpuolinen hammastus

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1370952

Toimittajan tuotenumero

PLT1M-M0

Tukkuerä

1000

Nauhan leveys:

2.5 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

99 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Pienin vetolujuus:

80 N

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

muu

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Johdinside PANDUITNylon 6.6 UV-suojattu musta ulkoasennuksiin

Johdinside PANDUIT
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta
ulkoasennuksiin