PANDUIT - Johdinside (100kpl) - BT1.5I-C0 3.6x155 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 3.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 142 mm
Materiaali - muovi
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373111
Toimittajan tuotenumero
BT1.5I-C0
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
3.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
142 mm
Materiaali:
muovi
Tekstikenttä:
ei ole
Johdinside PANDUIT Barb-Ty MyymäläpakkauksetNylon 6.6 UV-suojattumusta ulkoasennuksiinLeveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH= 7,0 mm Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty Myymäläpakkaukset
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty Myymäläpakkaukset
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta ulkoasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke