PANDUIT - Johdinside (100kpl) - BT2M-C0 2.4x201 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 203 mm
Materiaali - muovi
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373334
Toimittajan tuotenumero
BT2M-C0
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
4.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
203 mm
Materiaali:
muovi
Tekstikenttä:
ei ole
Johdinside metallikieleke 2,4x201 musta


