PANDUIT - Johdinside (250kpl) - BT4LH-TL 7.0x378 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 378 mm
Materiaali - muovi
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan - ei
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373146
Toimittajan tuotenumero
BT4LH-TL
Tukkuerä
250
Nauhan leveys:
7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
378 mm
Materiaali:
muovi
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Johdinside PANDUIT Barb-TyNylon 6.6Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke
Johdinside PANDUIT Barb-Ty
Nylon 6.6
Luonnonvalkoinen, sisäasennuksiin
Leveydet: M = 2,4 mm, I = 3,6 mm, S = 4,7 mm, LH = 7,0 mm
Siteessä ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukituskieleke


