PANDUIT - Johdinside (250kpl) - PLT4H-TL0 7.6x368 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 12.2 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 368 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - sisäpuolinen hammastus
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1370972
Toimittajan tuotenumero
PLT4H-TL0
Tukkuerä
250
Nauhan leveys:
12.2 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
368 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.9 mm
Pienin vetolujuus:
534 N
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Johdinside PANDUIT
Nylon 6.6
UV-suojattu
musta
ulkoasennuksiin