PANDUIT - Johdinside (50kpl) - BT4LH-L0 7.0x378 MUS

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Johdinside  (50kpl) - BT4LH-L0 7.0x378 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 378 mm

  • Materiaali - muovi

  • Tekstikenttä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1373145

Toimittajan tuotenumero

BT4LH-L0

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

7 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

378 mm

Materiaali:

muovi

Tekstikenttä:

ei ole

Johdinside metallikieleke 7,0x378 musta