PANDUIT - Johdinside avattava (100kpl) - PRT8EH-CO 12.7x719 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 12.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 719 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373170
Toimittajan tuotenumero
PRT8EH-CO
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
12.7 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
719 mm
Väri:
musta


