PANDUIT - Johdinsideankkuri (500kpl) - ABM 100-A-D20 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 25.4 mm
Leveys - 25.4 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 6.6 mm
Väri - musta
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410013709670
Sähkönumero
1370967
Toimittajan tuotenumero
ABM100-A-D20
Tukkuerä
500
Pituus:
25.4 mm
Leveys:
25.4 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
6.6 mm
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Panduit ABM100-A-D20 johdinsideankkuri
Panduit ABM100-A-D20 johdinsideankkuri
4-Way adhesive backed cable tie mount, 1\"x1\" (25.4mm x 25.4mm), nylon 6.6, black
Panduit ABM100-A-D20 johdinsideankkuri
4-Way adhesive backed cable tie mount, 1\"x1\" (25.4mm x 25.4mm), nylon 6.6, black


