PANDUIT - Kiinnitysalus liimalla(500kpl) - ABMS-A-D 28.7x28.7mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 28.7 mm
Leveys - 28.7 mm
Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus
Korkeus - 5.3 mm
Nipun maksimihalkaisijalle - 4.8 mm
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1373468
Toimittajan tuotenumero
ABMS-A-D
Tukkuerä
500
Pituus:
28.7 mm
Leveys:
28.7 mm
Kiinnitystapa:
liimaus ja ruuvaus
Korkeus:
5.3 mm
Nipun maksimihalkaisijalle:
4.8 mm
Asennusreiän halkaisija:
3.5 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu


