PANDUIT - Pienille ja keskisuurille - GTS JOHDINSITEILLE AS.TYÖKALU

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Pienille ja keskisuurille - GTS JOHDINSITEILLE AS.TYÖKALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinsiteen materiaali - muovi

  • Johdinsiteen leveys - 4.8...4.8 mm

  • Kiristysvoima - säädettävä

  • Työvälineen materiaali - muovi

  • Ominaisuus - automaattinen katkaisu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1371093

Toimittajan tuotenumero

GTS

Tukkuerä

1

Johdinsiteen materiaali:

muovi

Johdinsiteen leveys:

4.8...4.8 mm

Kiristysvoima:

säädettävä

Työvälineen materiaali:

muovi

Ominaisuus:

automaattinen katkaisu

MIL-hyväksytty:

kyllä