PANDUIT - Pinnoitett. Terässide 316 - MLTFC4H-LP316 7.9x362

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 362 mm
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1371406
Toimittajan tuotenumero
MLTFC4H-LP316
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
362 mm
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
muu
Johdinside pinnoitettu haponkestävä teräs


