PANDUIT - Terässide 304 - MLT1S-CP 4.3x127

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 6.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 127 mm
Materiaali - metalli
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan - ei
Tekstikenttä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1371414
Toimittajan tuotenumero
MLT1S-CP
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
6.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
127 mm
Materiaali:
metalli
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Johdinside ruostumaton teräs


