PANDUIT - Terässide 316 - MLT2S-CP316 4.3x201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 6.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 201 mm
Materiaali - metalli
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Kiinnitystapa - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1371422
Toimittajan tuotenumero
MLT2S-CP316
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
6.4 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
201 mm
Materiaali:
metalli
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Kiinnitystapa:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman hammastusta
Siteen paksuus:
0.25 mm
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei


