PANDUIT - Terässide 316 - MLT4H-LP316 7.9x362

Etra Oy
KopioiKopioi
PANDUIT - Terässide 316 - MLT4H-LP316 7.9x362

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7.9 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 362 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

  • Kiinnitystapa - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1371424

Toimittajan tuotenumero

MLT4H-LP316

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

7.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

362 mm

Materiaali:

metalli

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Kiinnitystapa:

ei ole

Malli / Tyyppi:

ilman hammastusta

Siteen paksuus:

0.25 mm

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Johdinside haponkestävä teräs