PCE - Haaroitin PC Electric - HA 16A 230V 3N IP44 16/3X16

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - ei ole

  • Käyttö-/asennustavat - siirrettävä

  • Väri - musta

  • Korkeus - 191 mm

  • Leveys - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399526992

Sähkönumero

2423301

Toimittajan tuotenumero

94327000

Tukkuerä

1

Suojaus:

ei ole

Käyttö-/asennustavat:

siirrettävä

Väri:

musta

Korkeus:

191 mm

Leveys:

125 mm

Syvyys:

75 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

3x16A3p230V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

sisäänrakennettu pistotulppa

Napaluku verkkoliitäntä:

3

PCE 9432700 H-Connect Haaroitin 16A 3N 230V IP44 musta in: 3X16A out:3x 3X16A