PCE - Jatkopistorasia - 215-6TTX 16A 5P IP44 JATKOPR J

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Jatkopistorasia - 215-6TTX 16A 5P IP44 JATKOPR J

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399786303

Sähkönumero

2423328

Toimittajan tuotenumero

215-6TTX

Tukkuerä

1

215-6TTX 16A 5P IP44 JATKOPR JL MU | CEE-liitin 16A 5-napainen 6h IP54 GRIP TT musta Kotelo: 2K (PA6/TPE) Nimellisvirta: 16A Napojen määrä: 5 (3-vaihe + Nolla + Suojamaa) Kellon asento: 6h Nimellisjännite/taajuus: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kosketinmateriaalit: messinki Liitäntäteknologia: ruuvittomat liittimet (TT) Suojausluokka: IP44/IP54