PCE - Jatkopistorasia - 225-5 32A 5P 690V IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024239180

Sähkönumero

2423918

Toimittajan tuotenumero

235-5

Tukkuerä

2

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

600-690 V (50+60 Hz) musta

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

5 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

7046

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Voimajatkopistorasia 690V 63A 5 napainen IP67