PCE - Jatkopistorasia - 25732-sr suko jatkopr IP54

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Väri - punainen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

  • Pistokkeen kulma - suora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399487224

Sähkönumero

2423983

Toimittajan tuotenumero

25732-SR

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väri:

punainen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Pikalukko:

kyllä

PCE 25732-sr Schukojatkopistorasia 1-os TopTaurus2 16A IP54, LED merkkivalo