PCE - Jatkopistorasia GRIP TT - 2253-6TT 32A 5N 400V 6H IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9003399417351
Sähkönumero
2423388
Toimittajan tuotenumero
2253-6TT
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Tunnisteväri:
punainen
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
-GRIP, kumiset tartuntapinnat lisäävät pitoa.
-ei avattavia ruuveja
-käsin kiristettävä suuri vedonpoistaja
-helpot ja luotettavat jousiliittimet




