PCE - Jatkopistorasia - SUKOJPR 16A 3-OS 250V IP44 JL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Väri - punainen
Nimellisvirta - 16 A
Pistokkeen kulma - suora
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399619649
Sähkönumero
2423315
Toimittajan tuotenumero
253822-SR
Tukkuerä
5
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Väri:
punainen
Nimellisvirta:
16 A
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
PCE 253822-sr Schukojatkopistorasia Top Taurus 3-os IP44 kumi ,jousiläppä



