PCE - Kojepistorasia - 425-6X 32A 5P 400V IP44 KOJEPR

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
PCE - Kojepistorasia - 425-6X 32A 5P 400V IP44 KOJEPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399698927

Sähkönumero

2423351

Toimittajan tuotenumero

425-6X

Tukkuerä

1

425-6X 32A 5P 400V IP44 KOJEPR/V MU | CEE-laippapistorasia, suora (80x97 mm), 32A, 5-napainen, 6h, IP44/IP54, musta Kotelo: PA6-muovia Nimellisvirta: 32 A Napojen määrä: 5 (3-vaihetta + nolla + suojamaa) Kellon asento: 6h Nimellisjännite / taajuus: 200/346 V~ – 240/415 V~ / 50 + 60 Hz Kosketinmateriaalit: Messinki Liitäntäteknologia: Ruuviliittimet Mitat (laippa / kiinnitysreikien keskikohdat): 80 x 97 mm / 60 x 73 mm Suojausluokka: IP44 / IP54 (roiskevesisuojattu / pölyltä ja roiskevedeltä suojattu)