PCE - Kojepistorasia POWER TWIST - KPRs 63A 5nap 400V 6H IP67


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
POWER TWIST
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
9003399047930
Sähkönumero
2423823
Toimittajan tuotenumero
335-6
Tukkuerä
2
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
suora
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Laipan pystypituus:
100 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
80 mm
Laipan vaakapituus:
100 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
80 mm