PCE - Kombirasia COMBO - KR 32A 5nap 400V 6H IP44 +suko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Voimapistorasia 32 A (CEE) - 1x32A5p400V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9003399094972
Sähkönumero
2423246
Toimittajan tuotenumero
9225-6
Tukkuerä
5
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia 32 A (CEE):
1x32A5p400V
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi



