PCE - Pistorasiakeskus - 9033005 PEGASUS 16A IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - ei ole

  • Maavuotovahti - ei ole

  • Käyttö-/asennustavat - ripustettava

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399695995

Sähkönumero

2423397

Toimittajan tuotenumero

9033005

Tukkuerä

1

Suojaus:

ei ole

Maavuotovahti:

ei ole

Käyttö-/asennustavat:

ripustettava

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Väri:

punainen

Korkeus:

220 mm

Leveys:

140 mm

Syvyys:

140 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

1 kaapeli

PCE 9033005 Pistorasiakeskus PEGASUS 16A 400V/250V IP44 in:5X16A out:5X16A/4xSUKO