PCE - Pistorasiakeskus IMST - 16A IP44 5x16/2X5x16:4XSUKO

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - ei ole

  • Maavuotovahti - ei ole

  • Käyttö-/asennustavat - siirrettävä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399105708

Sähkönumero

2423280

Toimittajan tuotenumero

9030010

Tukkuerä

1

Suojaus:

ei ole

Maavuotovahti:

ei ole

Käyttö-/asennustavat:

siirrettävä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Väri:

musta

Korkeus:

200 mm

Leveys:

197 mm

Syvyys:

197 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

2x16A5p400V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

sisäänrakennettu pistotulppa

PCE 9030010 Pistorasiakeskus IMST 16A 400V/250V IP44 CEE16 - 2CEE16/4SUKO Pinottavissa päällekkäin.
Saatavana erilaisilla komponenteilla.