PCE - Pistotulppa - 05721-sr suko Pistot IP54

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Hybriditulppa CEE 7/7 (Tyyppiä E/F)

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399454684

Sähkönumero

2423980

Toimittajan tuotenumero

05721-SR

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

Hybriditulppa CEE 7/7 (Tyyppiä E/F)

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

punainen

Materiaali:

muovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

PCE 05721-sr Schukopistotulppa TopTaurus2 16A IP54