PCE - Pistotulppa NAUTILUS - 20051-b SCHUKO 16A 250V IP68

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Hybriditulppa CEE 7/7 (Tyyppiä E/F)

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399244391

Sähkönumero

2423360

Toimittajan tuotenumero

20051-B

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

Hybriditulppa CEE 7/7 (Tyyppiä E/F)

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

sininen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

16 V

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Pistotulppa 20051-b SCHUKO 16A 250V IP66/68