PCE - Pistotulppa TAURUS - SUKOPT 16A 250V IP44 KULMA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9003399210808
Sähkönumero
2423987
Toimittajan tuotenumero
05811-S
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Materiaali:
kumi
Pistokkeen kulma:
suorakulmainen
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
PCE 05811-s Schukopistotulppa Taurus 16A IP44 ,kulmamalli