PCE - Telerasia P-NOVA - 12k452-0e CAT6 RJ45 Kojeras


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitäntäsuunta - vino
Väri - keltainen
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Kanava-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9003399346842
Sähkönumero
7208100
Toimittajan tuotenumero
12K452-0E
Tukkuerä
6
Kategoria:
6A (IEC)
Liitäntäsuunta:
vino
Väri:
keltainen
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kanava-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kiskoilla/jatkoilla:
kyllä
Liitinten lukumäärä:
5
Kytkentätapa:
hahloliitos
Pölysuojakannella:
kyllä
Laitteen leveys:
50 mm
Laitteen korkeus:
50 mm