PCE - Vaihetesteri - 9434150 16A 5N 400V IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 3-vaihevirran ilmaisin - ei

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Jännite - 400...400 V

  • Moottorin kiertosuunnan testaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399375927

Sähkönumero

2423373

Toimittajan tuotenumero

9434150

Tukkuerä

1

3-vaihevirran ilmaisin:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Jännite:

400...400 V

Moottorin kiertosuunnan testaus:

ei

PCE 9434152 Mittausadapteri 16A 5N 400V IP44 Vaihvirtojen testaukseen
L1, L2, L3 , N+M

Helppo asennus pistorasian ja tulpan väliin
mittauksen ajaksi, ei jatkuvaan kuormitukseen.