PCE - Vaihetesteri - 9434252 5N 32A 400V IP44

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - LED

  • 3-vaihevirran ilmaisin - kyllä

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Jännite - 400...400 V

  • Moottorin kiertosuunnan testaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399008870

Sähkönumero

2423371

Toimittajan tuotenumero

9434252

Tukkuerä

10

Näyttötapa:

LED

3-vaihevirran ilmaisin:

kyllä

Taajuus:

50...60 Hz

Jännite:

400...400 V

Moottorin kiertosuunnan testaus:

kyllä

PCE 9434252 Vaihetesteri 5N 32A 400V IP44 Selkeä LED näyttö.
Testaukset :
Kiertosuunta
Vaiheet
Nolla
Maa