Varastointi päättyy

PELTOR - Kuulonsuojaimet päälakis. - Peltor WS ALERT XPI

Suomen 3M Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318640069770

Sähkönumero

6387096

Toimittajan tuotenumero

7100205302

Tukkuerä

1

Väri:

sininen

3M PELTOR WS ALERT XPI -kuulonsuojaimet mobiilisovelluksella,päälakisanka - MRX21A3WS6. Yhdistäminen mahdollista jopa kahteenBluetooth-tekniikalla varustettuun laitteeseen, paristokäyttöinen (sis.pakkaukseen).

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojain, MRX21A3WS6, vaimentaa ääntä tehokkaasti, yhdistäminen mahdollista jopa kahteen Bluetooth®-tekniikalla varustettuun laitteeseen, kuten matkapuhelimeen ja kaksisuuntaiseen radioon. Yhteensopiva iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa 3M™ Connected Equipment -sovelluksen kautta. Kuulonsuojaimissa on myös taustamelua suodattava puomimikrofoni, melutasoon mukautuva vaimennus, nopean kuuntelun aktivointi ja sisäänrakennettu FM-radio. Automaattinen virrankatkaisu neljän tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Paristojen tyhjenemisvaroitus. Elektroniikka on sijoitettu kupin ulompaan osaan, ja kuulonsuojaimiin on saatavilla vaimennustyynyjä ja vaahtomuovireunuksia varaosina.