PELTOR - Kuulonsuojaimet - Peltor WS? ALERT? XPV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4064035058166
Sähkönumero
6306791
Toimittajan tuotenumero
7100282733
Tukkuerä
10
Väri:
vihreä
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV kuulosuojain on valoenergialla latautuvaBluetooth® MultiPoint -kuulosuojain. Latautuu mistä tahansa ympärilläolevasta valosta Powerfoyle™ aurinkokennojen avulla. Väri Vihreä.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV kuulosuojain on valoenergialla latautuva Bluetooth® MultiPoint -kuulosuojain, jossa on taustamelua vaimentava mikrofoni. Mobiilisovelluksen kautta voit helposti asettaa ja säätää kuulonsuojaimen toimintoja. Kuulonsuojain auttaa suojaamaan sinua vaaralliselta melulta ja mahdollistaa hands-free puhelut myös meluisissa ympäristöissä.
-Laite latautuu mistä tahansa ympärillä olevasta valosta Powerfoyle™ aurinkokennojen avulla
-Bluetooth®-teknologia, joka mahdollistaa yhteyden kahden ulkoisen Bluetooth®-laitteen kanssa handsfree-puheluihin ja suoratoistoon
-Taustamelua vaimentava puomimikrofoni toistaa puheen selkeästi meluisissa ympäristöissä
-Ympäristöäänien kuunteluun tarkoitetun ja melutasoon mukautuvan kuulonsuojaintoiminnon ansiosta kuulemiseen liittyvä tilannetietoisuus on tehokkaampaa
-Yhteys iOS- ja Android-yhteensopivaan mobiilisovellukseen, jonka avulla kuulonsuojainta voi helpommin asentaa, säätää asetuksia ja tarkastella akun tilaa. 3M™ Connected Equipment -mobiilisovellus on ladattavissa App Storesta ja Google Playsta.
- WAP (Work Audio Profiles) tarjoaa uuden tavan säätää kuulokkeiden ääniasetuksia työympäristösi mukaan, jotta tilannetietoisuus paranee eri olosuhteissa.
- Ympäristön kuuleminen helposti ja välittömästi yhdellä painalluksella
Produktbeskrivning
3M™ PELTOR™ WS™ Alert™ XPV Headset självladdande via solcell integrerad i hjässbygel. Anslut en enhet via Bluetooth®, samtala utan att behöva höja rösten ens i bullriga miljöer tack vare den bullerkompenserande mikrofonen och justera enkelt i Appen.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV kuulosuojain on valoenergialla latautuva Bluetooth® MultiPoint -kuulosuojain, jossa on taustamelua vaimentava mikrofoni. Mobiilisovelluksen kautta voit helposti asettaa ja säätää kuulonsuojaimen toimintoja. Kuulonsuojain auttaa suojaamaan sinua vaaralliselta melulta ja mahdollistaa hands-free puhelut myös meluisissa ympäristöissä.
-Laite latautuu mistä tahansa ympärillä olevasta valosta Powerfoyle™ aurinkokennojen avulla
-Bluetooth®-teknologia, joka mahdollistaa yhteyden kahden ulkoisen Bluetooth®-laitteen kanssa handsfree-puheluihin ja suoratoistoon
-Taustamelua vaimentava puomimikrofoni toistaa puheen selkeästi meluisissa ympäristöissä
-Ympäristöäänien kuunteluun tarkoitetun ja melutasoon mukautuvan kuulonsuojaintoiminnon ansiosta kuulemiseen liittyvä tilannetietoisuus on tehokkaampaa
-Yhteys iOS- ja Android-yhteensopivaan mobiilisovellukseen, jonka avulla kuulonsuojainta voi helpommin asentaa, säätää asetuksia ja tarkastella akun tilaa. 3M™ Connected Equipment -mobiilisovellus on ladattavissa App Storesta ja Google Playsta.
- WAP (Work Audio Profiles) tarjoaa uuden tavan säätää kuulokkeiden ääniasetuksia työympäristösi mukaan, jotta tilannetietoisuus paranee eri olosuhteissa.
- Ympäristön kuuleminen helposti ja välittömästi yhdellä painalluksella
Produktbeskrivning
3M™ PELTOR™ WS™ Alert™ XPV Headset självladdande via solcell integrerad i hjässbygel. Anslut en enhet via Bluetooth®, samtala utan att behöva höja rösten ens i bullriga miljöer tack vare den bullerkompenserande mikrofonen och justera enkelt i Appen.



