PENTISOL - Kaasupistooli - PRINCE PT 4000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminta-aika kaasupanoksella - 25 min
Paino - 57.5 g
Maksimilämpötila - 1300 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064790122
Sähkönumero
6479012
Toimittajan tuotenumero
6479012
Tukkuerä
12
Toiminta-aika kaasupanoksella:
25 min
Paino:
57.5 g
Maksimilämpötila:
1300 °C
-