PEREL - Elektroninen liitäntälaite - FTPC30V24-D, 24Vdc, 30W, Triac

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 1...30 W
Malli / Tyyppi - elektroninen
Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus - kyllä
Runko - muovikotelo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4007508
Toimittajan tuotenumero
FTPC30V24-D
Tukkuerä
1
Soveltuu lampputeholle:
1...30 W
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Vedonpoistin:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Teholähde, Triac, 30W, 1,25A 24Vdc
Nimellisjännite: 24V
Nimellisvirta: 1.25A
Nimellisteho: 30W
Jännitetoleranssi: ±6%
Himmennys: 1-100% nimellisvirrasta
Yhteensopiva Triac-himmenninten kanssa
Suojaus: Ylijännite, ylivirta, oikosulku ja ylikuumenemissuojaus
Tämä malli tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun LED-valaistuksen virtalähteeksi.
Nimellisjännite: 24V
Nimellisvirta: 1.25A
Nimellisteho: 30W
Jännitetoleranssi: ±6%
Himmennys: 1-100% nimellisvirrasta
Yhteensopiva Triac-himmenninten kanssa
Suojaus: Ylijännite, ylivirta, oikosulku ja ylikuumenemissuojaus
Tämä malli tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun LED-valaistuksen virtalähteeksi.



