PEREL - Elektroninen liitäntälaite - FTPC50V24-D, 24Vdc, 50W, Triac

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 3...50 W

  • Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä

  • Himmennys laskevan reunan ohjaus - kyllä

  • Vedonpoistin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4007509

Toimittajan tuotenumero

FTPC50V24-D

Tukkuerä

1

Soveltuu lampputeholle:

3...50 W

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Vedonpoistin:

kyllä

Teholähde, Triac, 50W, 2,08A 24Vdc

Nimellisjännite: 24V
Nimellisvirta: 2,08A
Nimellisteho: 50W
Himmennys: 1-100% nimellisvirrasta

Yhteensopiva Triac-himmenninten kanssa
Suojaus: Ylijännite, ylivirta, oikosulku ja ylikuumenemissuojaus

Tämä malli tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun LED-valaistuksen virtalähteeksi.