PEREL - Elektroninen liitäntälaite - FTPC75V24-D, 24Vdc, 75W, Triac

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 7.5...75 W
Malli / Tyyppi - elektroninen
Himmennys nousevan reunan ohjaus - kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus - kyllä
Vedonpoistin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4007510
Toimittajan tuotenumero
FTPC75V24-D
Tukkuerä
1
Soveltuu lampputeholle:
7.5...75 W
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Vedonpoistin:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Teholähde, Triac, 75W, 3,125A 24Vdc
Nimellisjännite: 24V
Nimellisvirta: 3,125A
Nimellisteho: 75W
Himmennys: 1-100% nimellisvirrasta
Yhteensopiva Triac-himmenninten kanssa
Suojaus: Ylijännite, ylivirta, oikosulku ja ylikuumenemissuojaus
Tämä malli tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun LED-valaistuksen virtalähteeksi.
Nimellisjännite: 24V
Nimellisvirta: 3,125A
Nimellisteho: 75W
Himmennys: 1-100% nimellisvirrasta
Yhteensopiva Triac-himmenninten kanssa
Suojaus: Ylijännite, ylivirta, oikosulku ja ylikuumenemissuojaus
Tämä malli tarjoaa luotettavan ja tehokkaan ratkaisun LED-valaistuksen virtalähteeksi.



