PEREL - Exit led-lamppu 230VAC Oshino - OD-W01CL05E14-230BR

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E14

  • Pituus - 35 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h

  • Halkaisija - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047988324

Sähkönumero

4798832

Toimittajan tuotenumero

OD-W01CL05E14-230BR

Tukkuerä

15

Kanta:

E14

Pituus:

35 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

16 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Väri:

valkoinen

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennettävä:

ei

OD-W01CL05E14-230BR OSHINO LAMPS

Merkkilamppu E-14
16x35 mm sopii poistumistie kupuun