PEREL - Hätä-/seis painike - SET-124690-005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Reiän halkaisija - 22.3 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410023103000
Sähkönumero
2310300
Toimittajan tuotenumero
SET_124690_005
Tukkuerä
50
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Suojan halkaisija:
55 mm
Valolla:
ei
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
muu
22,3mm, IP65, RX-Juwel -sarja, EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850
- 22,3mm
- IP65
- Käyttölämpötila-alue -30c...70c
- Varastointilämpötila-alue -50c...85c
- Vapautus kiertämällä
- Mekaaninen ikä 50.000 painallusta
- Foolproof -toiminto
- Hyväksynnät: CCC, TUV_SUD ja CE
- Väritys: Puna/keltainen
Sisältää kosketinlohkon AZOSOI



