PEREL - Led 230 VAC/DC valkoinen - OD-W01BA9R-230BR valk 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998903
Sähkönumero
4799890
Toimittajan tuotenumero
OD-W01BA9R-230BR
Tukkuerä
100
Kanta:
BA9s
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
valkoinen
Valovoima:
3.75 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledilamppu Ba9s 230V Valkoinen
Ledilamppu Ba9s
ba9s 230V valkoinen
Ledilamppu Ba9s
ba9s 230V valkoinen