PEREL - Led 24-28VDC MG keltainen - OD-Y01MGA-24PD keltainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - MG
Pituus - 16.5 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 5.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998699
Sähkönumero
4799869
Toimittajan tuotenumero
OD-Y01MGA-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
MG
Pituus:
16.5 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
5.2 mm
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
keltainen
Valovoima:
0.18 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledilamppu MG-kanta 24V Keltainen
Ledilamppu MG6s/9
24V keltainen
Ledilamppu MG6s/9
24V keltainen




