PEREL - LED-asennusprofiili - Led-profiili NTA 202cm pinta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 16 mm
Kokonaispituus - 2020 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017709
Sähkönumero
4101770
Toimittajan tuotenumero
PL-NTA-202-SA
Tukkuerä
10
Leveys:
16 mm
Kokonaispituus:
2020 m
Led-profiili 202 cm pinta-as anodisoitu
Alumiiniprofiili
Alumiiniprofiili ledinauhalle pinata-asennettava 202 cm anodisoitu kirkas
Alumiiniprofiili
Alumiiniprofiili ledinauhalle pinata-asennettava 202 cm anodisoitu kirkas




