PEREL - LED-asennusprofiili - Led-profiili NZA 202cm kulma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Kokonaispituus - 2020 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041017716
Sähkönumero
4101771
Toimittajan tuotenumero
PL-NZA-202-SA
Tukkuerä
10
Leveys:
20 mm
Kokonaispituus:
2020 m
Led-profiili 202 cm kulma-as anodisoitu
Alumiiniprofiili
Alumiini profiili ledinauhalle 202 cm kulma-asennus anodisoitu
Alumiiniprofiili
Alumiini profiili ledinauhalle 202 cm kulma-asennus anodisoitu



