PEREL - Led Ba9S 230VAC/DC keltainen - OD-Y01BA9R-230BR kelt 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998934
Sähkönumero
4799893
Toimittajan tuotenumero
OD-Y01BA9R-230BR
Tukkuerä
100
Kanta:
BA9s
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
keltainen
Valovoima:
0.9 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledilamppu Ba9s 230V keltainen
Ledilamppu Ba9s
Ba9s 230V Keltainen
Ledilamppu Ba9s
Ba9s 230V Keltainen