PEREL - Led Ba9S 230VAC/DC vihreä - OD-G01BA9R-230BR vihr 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998927
Sähkönumero
4799892
Toimittajan tuotenumero
OD-G01BA9R-230BR
Tukkuerä
100
Kanta:
BA9s
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
AC
Väri:
vihreä
Valovoima:
1.5 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledilamppu Ba9s 230V Vihreä
Ledilamppu Ba9s
Ba9s 230V Vihreä
Ledilamppu Ba9s
Ba9s 230V Vihreä