PEREL - Led Ba9S 24 VAC/DC kelt - OD-Y01BA9R-24PD kelt 24V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Pituus - 25 mm
Nimellisjännitealue - 24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h
Halkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998736
Sähkönumero
4799873
Toimittajan tuotenumero
OD-Y01BA9R-24PD
Tukkuerä
100
Kanta:
BA9s
Pituus:
25 mm
Nimellisjännitealue:
24...28 V
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
10 mm
Jännitetyyppi:
DC
Väri:
keltainen
Valovoima:
0.1 cd
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennettävä:
ei
Ledilamppu Ba9s 24V keltainen
Ledilamppu Ba9s
24V Keltainen
Ledilamppu Ba9s
24V Keltainen